Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.2 po
- Taille du collet1/4 pouces
- ContenuMoteur, base fixe standard, collet de 1/4 po, clé de collet, guide à bord droit, manuel d’utilisation
- Longueur du cordon96.0 po
- Poids de l’outil3.3 lb
- Poids4.96 lb
Détails
- Butées de profondeur réglablesOui
- Intensité5.6 A
- Type de baseFixe
- Type de changement de bitClé à collet
- Boîtier inclusAucun étui inclus
- CouleurJaune/Noir
- Certifié CSAOui
- Réglage de la profondeurNon
- Capacité de profondeur7.87 po
- Homologué ETLNon
- Clôture incluseNon
- Puissance0.83 hp
- Matériau du boîtierPlastique
- Interrupteur verrouillableOui
- Rpm max.35000.0
- Source d’alimentationÉlectrique - Avec cordon
- Verrouillage de la brocheOui
- Type de commutateurMarche/Arrêt
- Homologué ULNon
- CUP_NON885911320405
- Vitesse variableNon
- Tension120.0 V
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Moteur de 16,000 à 35,000 tr/min, 5.6 A offrant la puissance et la durabilité requises pour couper dans divers matériaux
- Parfait pour la plupart des applications de taille, de formage de petits bords et d’acheminement de charnières
- L’ergonomie permet un contrôle confortable d’une seule main
- Le bouton de verrouillage de la broche permet de changer la mèche d’une seule clé
- La lumière DEL et la base transparente assurent une visibilité maximale en fonctionnement