Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.5750 po
- Épaisseur de l’isolation0.0800 po
- Jauge de fil1 AWG
Détails
- Intensité291
- Règlement sur la liste des approbationsASTM B-172, AWM A/B FT-1 sur 250 MCM à 750 MCM, approuvé C-Ru, CSA TEW A/B FT-1, CT, approuvé Csa, approuvé FT4 , MTW, NEMA WC51-1986(R1991), TEW A/B FT-1 sur 6 AWG à 4/0 AWG, THW, UL 10269, UL 1232, UL 1284
- Série de câblesX-Flex
- Toron conducteur1064
- Matériau d’isolationCuivre nu;Composé de chlorure de polyvinyle ignifuge (VW-1)
- Poids net LBS/1000 pi450 lb
- Nombre de conducteurs1
- Plage de température105 °C
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Ce produit est conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences de test exigées par Underwriters Laboratories et le National Electric Code. Il est recommandé de l’utiliser conformément aux normes UL et CSA pour le câblage interne de l’équipement d’alimentation sans coupure, norme UL 1778. Cobra x-Flex® convient également pour une utilisation dans les transformateurs, les panneaux de tableau de distribution, les commandes, les circuits électroniques et les compteurs. Il peut être utilisé comme câble de batterie, câble de chargeur de batterie, câble de moteur et câble de raccordement d’alimentation.
- Toronnage : cuivre nu de calibre 30 de classe K (également disponible en cuivre étamé)
- Types NEC : MTW & THW, UL Styles :1232-1284-1337-1338-1339-10070-10269, BC-5W2 sur 6 AWG à 4/0 AWG, TEW A/B FT-1 sur 6 AWG à 4/0 AWG, AWM A/B FT-1 sur 250 MCM à 750 MCM
- Isolation : Ce produit offre un composé unique de chlorure de polyvinyle ignifuge (VW-1) et résiste à l’humidité, à l’abrasion, à l’acide, au diesel et à l’huile.
- Tension : 600/1000 volts
- Température : 105°C sec, 75° humide