Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.360 po
- Épaisseur de l’isolation0.020 po
- Épaisseur de la veste0.045 po
- Jauge de fil18 AWG
Détails
- Série de câblesCOVN
- Toron conducteur7
- Poids en cuivre lb 1000 pi36 lb
- Poids net LBS/1000 pi82 lb
- Nombre de conducteurs7
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Non blindé
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de calibre 18 AWG et 16 AWG selon la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Isolation : chlorure de polyvinyle (PVC) ignifuge avec polyamide transparent (nylon). Code couleur selon la méthode ICEA 1, tableau E-2 plus chiffres alphanumériques imprimés (n’inclut pas le blanc ou le vert)
- Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil
- Conducteurs de type TFN UL 66 NEC
- UL 1277 Type TC-ER pour 3 conducteurs ou plus, fichier UL no E57179
- UL 1581
- ICEA s-73-532/NEMA WC57
- Essai de flamme verticale UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- CSA FT4
- EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
- Acceptable par l’OSHA
- Conforme à la norme RoHS
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.