Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.46
- Épaisseur de l’isolation0.060
- Épaisseur de la veste0.030
- Jauge de fil4 AWG
Détails
- Série de câblesDLOC
- Toron conducteur105
- Poids net LBS/1000 pi202
- Nombre de conducteurs1
- Tension1000 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Conducteur : 14 AWG à 1111.1 kcmil classe I, cuivre enduit d’étain toronné flexible entièrement recuit conformément à la norme AAR 589
- Isolation : éthylène-propylène (EP) réticulé sans plomb ignifuge avec ruban séparateur sur le conducteur pour faciliter le dénudage.
- Gaine : polyéthylène chloré réticulé sans plomb, noir, ignifuge, résistant à la lumière du soleil, résistant à l’ozone et à l’huile (XL-CPE)
- Rayon de courbure minimum : 8X diam. ext. pour les installations fixes ou les applications mobiles.
- Exigences en matière de torsion : +/-180° torsions par mètre pendant 5,000 cycles à -40°C avec un poids de câble compensé à 18 mètres
- Type RHH/RHW-2 selon UL 44, fichier UL no E90494.
- c(UL)États-Unis Type RW90 selon CSA C.22.2-38, UL No de fichier E90494
- Code national de l’électricité (NEC)
- ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Pour CT Utilisation sur 1/0 AWG et plus, conformément à NEC®
- Accepté pour être inscrit comme résistant aux flammes par la MSHA
- Conforme à la norme RoHS
- Conformités aux essais de flamme : UL 2556 VW-1. IEEE 1202/CSA FT4 pour les tailles 1/0 AWG et plus