Motion
PWEC-006-004G

Genuine Cable Group
PWEC-006-004G

Câble et fils Cobra FR-EPR/CPE Câble d'alimentation basse tension Multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 6 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06957823
N° MFRPWEC-006-004G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Genuine Cable Group
PWEC-006-004G

Câble et fils Cobra FR-EPR/CPE Câble d'alimentation basse tension Multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 6 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06957823
N° MFRPWEC-006-004G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.790 po
  • Taille du fil de terre (AWG)
    8 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.045 po
  • Épaisseur de la veste
    0.060 po
  • Jauge de fil
    6 AWG

Détails

  • Série de câbles
    EPP
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    561 lb
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
PWEC-006-004G 6 AWG 4/C W/ GRND
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Non blindé
  • Conducteur : cuivre recuit nu de 14 AWG à 750 kcmil conformément à la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Isolation : caoutchouc en éthylène-propylène ignifuge (FR-EPR) de type II. Code couleur selon la méthode ICEA 4; conducteurs individuels de couleur noire avec surface de numéro de conducteur imprimée à l’encre contrastante.
  • Mise à la terre : cuivre recuit non isolé étamé conformément à la norme ASTM B3-Class B Toronnage conformément à la norme ASTM B8
  • Gaine : thermoplastique ignifuge sans plombPolyéthylène chloré réticulé (XL-CPE)
  • Normes : UL44 Type XHHW-2. UL 1277 Type TC-ER , UL Fichier no E57179 -UL 1581-ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Conformités des essais de flamme : UL 1581/UL 2556 VW-1. Essai de flamme verticale UL 1685 . IEEE 383. IEEE 1202. CSA FT4. ICEA T-29-520
  • Autres conformités : EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP. Acceptable en vertu de la LSST.
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.