Motion
46551 3M(TM) MENTONNIÈRE ÉLASTIQUE X24 VIENNENT 10 DANS UN ÉTUI

3M
46551 3M(TM) ELASTIC CHIN STRAP X24 COME 10 TO A CASE

3M™ Sangle de menton élastique X24, 46551-00000 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06958252
N° MFR46551 3M(TM) ELASTIC CHIN STRAP X24 COME 10 TO A CASE
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46551 3M(TM) ELASTIC CHIN STRAP X24 COME 10 TO A CASE

3M™ Sangle de menton élastique X24, 46551-00000 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06958252
N° MFR46551 3M(TM) ELASTIC CHIN STRAP X24 COME 10 TO A CASE
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.88 po
  • Longueur totale
    6.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371465510
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Sangle de menton
  • CUP_NON
    10078371465510

Aperçu

Description du fabricant
46551 3M(TM) MENTONNIÈRE ÉLASTIQUE X24
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Essentiel pour un confort et un contrôle accrus sur les chantiers humides ou venteux.
  • Excellente aide dans les situations hors sol.
  • Ajustements doubles à sangle et boucle; convient à la plupart des casques de sécurité standard.
  • Un article économique à conserver en stock.