Motion
CFS4FV
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 8 , largeur de rouleau 5 mm, diamètre de goujon 4 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06961643
N° MFRCFS4FV
Prix188.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 8 , largeur de rouleau 5 mm, diamètre de goujon 4 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06961643
N° MFRCFS4FV
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
Votre prix188.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    8 mm
  • Rouleau Largeur  
    5 mm
  • Goujon Diamètre  
    4 mm
  • Longueur du filetage
    4 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013119
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2400 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013119

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME EN ACIER INOXYDABLE CFS4FV

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon