Motion
VQC4301-51
Soupape
N° D’ARTICLE MI06962589
N° MFRVQC4301-51
Prix105.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape
N° D’ARTICLE MI06962589
N° MFRVQC4301-51

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQC VQC4301-51
  • Électrovanne à 5 ports, montage sur base, sous-plaque. unité unique, enfichable
  • Temps de réponse exceptionnel (17ms 3ms)
  • Longue durée de vie (100 millions de cycles)
  • Choix de joints en métal ou en caoutchouc
  • Type de faible puissance disponible (0.5W)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté