Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCet adaptateur permet au pignon RPS16 ISO-9409 de s’adapter à la bride qu’un pignon RPS20 s’adapterait directement. L’adaptateur convertit jusqu’à une taille de bride ISO-9409 et fonctionnera dans des applications non liées au pignon. Comprend les boulons pour fixer l’adaptateur à la bride de la tête d’engrenage ISO-9409.
- FinitionBride d’adaptateur plaquée nickel et boulons de montage plaqués zinc
- À utiliser avec la sérieSérie RPS
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieRPS 16/20
- CUP_NON662284321716
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation