Spécifications
Dimensions
- Longueur libre130 mm
- Diamètre extérieur18.5 mm
- Poids1.22612 lb
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13030
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort5.2500 N/mm
- Conception du typeRessort de compression