Spécifications
Détails
- Un portBride 1-1/4 (Code 61)
- Port BBride 1-1/4 (Code 61)
- Orifice de drainage externeSAE 8
- MatérielFonte ductile
- Port PBride 1-1/4 (Code 61)
- Cavités de secoursAucun
- Stations2
- Port TBride 1-1/2 (Code 61)
- Espacement de la vanne5 po
Aperçu
- Construction en fonte ductile
- Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit