Motion
BAIGNOIRE AERO 16OZ
Graisse pour joints toriques AERO à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant pour baignoire, couleur blanche, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI06964774
N° MFRAERO 16OZ TUB
Prix28.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour joints toriques AERO à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant pour baignoire, couleur blanche, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI06964774
N° MFRAERO 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Portes de garage, joints toriques, joints, boîtiers de train d’atterrissage de remorque, câbles
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    194°C/381 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215711314
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    AERO
  • CUP_NON
    089215711314
  • Viscosité
    19

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE L0113-004 GRAISSE AERO 16OZ
  • Capacité de démarrage à faible couple
  • Résistant à la corrosion et à l’oxydation
  • Résistance du film longue durée sur une large plage de températures