Motion
MCFR12
Embout de tige femelle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06969521
N° MFRMCFR12
Prix18.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige femelle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06969521
N° MFRMCFR12
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
Prix18.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    50 mm
  • Angle de désalignement
    27 °
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    25,819 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MCF
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990016348

Aperçu

Description du fabricant
MCFR12 2-PC FEM CARB RT 12MM-12MM
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion