Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Largeur de la bille0.3750 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Angle de désalignement16 °
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale2470 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieNF
- Normes respectéesSAEJ1120
- StyleMoulé par injection
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990024077
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion