Motion
RAC 15/18

LOVEJOY INC
RAR 15/18

Pièces et quincaillerie du tendeur RunRight™ série RAR, rouleau de tension, OAL 45 mm, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06970809
N° MFRRAR 15/18
Prix174.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RAR 15/18

Pièces et quincaillerie du tendeur RunRight™ série RAR, rouleau de tension, OAL 45 mm, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06970809
N° MFRRAR 15/18
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
Prix174.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Application
    Tendeur de courroie
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog %20(23).pdf
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144843241
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Rouleau de tension
  • Série
    RAR
  • Numéro de pièce du tendeur
    RT 15;RT18-M
  • Type
    Rouleau de tension
  • CUP_NON
    685144843241

Aperçu

Description du fabricant
RAR-15/18-IDLER ROULEAU-ALUMINIUM
  • Le rouleau tendeur RunRight s’utilise principalement comme tendeur de courroie arrière
  • Les rouleaux sont disponibles en plastique ou en aluminium
  • Les roulements sont autolubrifiants pour une durée de vie plus longue
  • Les rouleaux peuvent être utilisés pour des applications fonctionnant dans une plage de température de -31˚ à 212˚F (-35˚ à 100˚C)