Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Longueur jusqu’à Alésage0.4400 po
- Extérieur Diamètre3.7200 po
- Longueur totale80 mm
- Pas0.6250 po
- Poids0.78 lb
Détails
- Numéro de chaîne50
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- ComprendBoulon et écrous de la poulie tendeur
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144849694
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents17
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON685144849694