Motion
RT F18-M

LOVEJOY INC
RT F18-M

Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI06970842
N° MFRRT F18-M
Prix227.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RT F18-M

Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI06970842
N° MFRRT F18-M
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
Prix227.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    58 mm
  • Diamètre du trou de montage
    M8 (5/16 po)
  • Largeur totale
    79 mm
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Application
    Applications de montage frontal requises
  • Revêtement de finition
    Peint en bleu
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc naturel 10 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144850270
  • Matériel
    Poudre métallique
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Types de produits
    Montage avant
  • CUP_NON
    685144850270

Aperçu

Description du fabricant
RT-F-18-TENSNR mm