Motion
RT 45-M
Tendeur manuel RunRight , boulon de montage, bras de réglage unique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06970868
N° MFRRT 45-M
Prix768.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel RunRight , boulon de montage, bras de réglage unique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06970868
N° MFRRT 45-M
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
Prix768.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    115 mm
  • Diamètre du trou de montage
    M20 (3/4 po)
  • Largeur totale
    200 mm
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Application
    Pour les applications standard
  • Revêtement de finition
    Peint en bleu
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc naturel 10 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144852694
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Types de produits
    Tendeur standard

Aperçu

Description du fabricant
RT-45-TENSNR mm