Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.15
- Diamètre de la tige0.32
- Profondeur de taraudage1.46
- Longueur du filetage1.46 mm
- Taille du filetage7/16-14 UNC
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Tapez sur StyleFiche
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC