Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.36
- Diamètre de la tige0.22
- Profondeur de taraudage0.94
- Longueur du filetage0.95 mm
- Taille du filetage12-24 UNC
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Tapez sur StyleFiche
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC