Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille14 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre de la tête27 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille48 mm
- Angle de désalignement17 °
- Taille du filetage de la tigeM10 x 1.5
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationType de chasse
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze fritté
- Capacité de charge statique radiale27989 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMVM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990069146
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Race bronze
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement