Motion
ASB2982
Moteur à usage général - 1.65 hp, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI06974332
N° MFRASB2982
Prix806.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1.65 hp, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI06974332
N° MFRASB2982
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
Prix806.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Dimension C de la longueur totale
    13.9 po
  • Couple
    6.014 pi-lb
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Modèle
    B063ABM1033023J
  • Puissance du moteur
    1.65 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382111472

Aperçu

Description du fabricant
1.0 / 0.16 HP, 3450 / 1725 tr/min, ASB2982