Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Facteur de service1.15
- Couple47.98 pi-lb
- Poids31.83 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge83.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible1.5 A, 3.0 à 3.2 A
- ModèleP063FWW1316015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageSocle
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382109011