Motion
ASB748
Moteurs à usage général - 2.60 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI06975159
N° MFRASB748
Prix930.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs à usage général - 2.60 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI06975159
N° MFRASB748
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
Prix930.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Dimension C de la longueur totale
    14.4 po
  • Couple
    48.02 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110796
  • Courant maximal admissible
    11.5 A
  • Modèle
    K063DFR5154023J
  • Puissance du moteur
    2.60 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6304
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382110796

Aperçu

Description du fabricant
ASB748 FHP,2 HP,2P,56Y 60,230 V