Motion
00156ET3ESS56CFL

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3ESS56CFL

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56HC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI06976110
N° MFR00156ET3ESS56CFL
Prix1,572.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3ESS56CFL

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56HC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI06976110
N° MFR00156ET3ESS56CFL
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
Prix1,572.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
00156ET3ESS56CFL 1.5HP 3600RPM TEFC
  • Idéal pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents