Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 19 BSPP
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales30 mm | 1.1800 po
- Taille hexagonale30 mm | 1.1800 po
- Longueur totale76 mm | 2.9900 po
- Taille0.3750 po
- Poids0.8300 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement50763 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- DescriptionRaccords à vis pour les applications à haute pression, échange plus rapide
- Mot-clé de description3/8 dans BSPP, filetage femelle 3/8 – 19
- Débit4.76 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationConstruction, industrie, pétrole et gaz, marine
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.02710 oz liq. (É.-U.)
- Plage de température-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service11600 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi