Motion
SUM70504-4
Moteur submersible-immersible - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 180TY , logement EPNV (non ventilé antidéflagrant), base 1725 tr/min, montage sur socle en P
N° D’ARTICLE MI06982307
N° MFRSUM70504-4
Price$8,906.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur submersible-immersible - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 180TY , logement EPNV (non ventilé antidéflagrant), base 1725 tr/min, montage sur socle en P
N° D’ARTICLE MI06982307
N° MFRSUM70504-4
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
Votre prix8,906.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    180TY
  • Dimension C de la longueur totale
    26.66 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    260 lb

Details

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de boîtier
    EPNV (antidéflagrant non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568790885
  • Catégorie de moteur
    Moteur submersible/immersible
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base en P
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • CUP_NON
    781568790885

Aperçu

Description du fabricant
SUM70504-4 5HP,1725RPM,3PH,180TY,TENV

You May Also Like