Motion
MG310
N° D’ARTICLE MI06986729
N° MFRMG310
Prix259.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI06986729
N° MFRMG310
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
Prix259.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Tensions d’essai de 250V, 500V et 1,000V • Mesure de la résistance d’isolement à 5.5 GOhm (tranche automatique) • Mesure de tension CA de 30V à 600V • Mesure de l’indice de polarisation (PI) • Mesure du rapport d’absorption diélectrique (DAR) • Test de résistance interne de 10 Mohm • Mesure de résistance avec fonction de zéro • Avertisseur de continuité • Grand écran double 2,000-count avec rétroéclairage • Indication de haute tension et de sortie • Fonctions d’avertissement de décharge automatique et de tension • Indication de batterie faible • Comprend des fils de test, pinces crocodile, piles 6 AA, couvercle rigide et étui de transport souple

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR D’ISOLATION NUMÉRIQUE COMPACT MG310
  • Tensions de test de 250V, 500V et 1,000V
  • Mesurez la résistance d'isolation à 5.5 GOhm (plage automatique)
  • Mesure de tension CA de 30V à 600V
  • Mesure de l’indice de polarisation (IP)
  • Mesure du rapport d’absorption diélectrique (DAR)
  • Essai de résistance interne de 10 MOhm
  • Mesure de faible résistance avec fonction zéro
  • Bipeur de continuité
  • Grand écran double 2,000-count avec rétroéclairage
  • Indication de haute tension et de surcharge
  • Fonctions d’avertissement de décharge automatique et de sortie de tension
  • Indication de pile faible
  • Comprend des cordons de mesure, des pinces crocodiles, 6 piles AA, un couvercle rigide et un étui de transport souple