Motion
F3-DGMPC-7-ABK-BAK-30

VICKERS BY DANFOSS
F3-DGMPC-7-ABK-BAK-30

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - taille 07, pression de fissuration de 55 psi, maximum de 47.6 gal/min, (1re fonction) Enregistrement au port A, pilote au port B, (2e funtion) Enregistrement au port B, pilote au port A
N° D’ARTICLE MI06989147
N° MFRF3-DGMPC-7-ABK-BAK-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3-DGMPC-7-ABK-BAK-30

Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - taille 07, pression de fissuration de 55 psi, maximum de 47.6 gal/min, (1re fonction) Enregistrement au port A, pilote au port B, (2e funtion) Enregistrement au port B, pilote au port A
N° D’ARTICLE MI06989147
N° MFRF3-DGMPC-7-ABK-BAK-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille (ISO-4401)
    Taille 07

Détails

  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port A, pilote au port B
  • Vérifier la fonction Emplacement 2Nd
    Enregistrement au port B, pilote au port A
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Pression de fissuration
    55 psi
  • Pression de fissuration 2Nd Fonction
    55 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    47.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Viscosité maximale
    169 sus
  • Modèle
    02-413105
  • Matériau du joint
    Viton®

Aperçu

Description du fabricant
F3DGMPC7ABKBAK30

Vous pourriez également aimer