Motion
880-12R1-DMS-SS

SYSTEM PLAST
880-12R1-DMS-SS

Pignon fendu - Fracturé, 12 dents, 1.0000 po diamètre de diamètre, 5.8000 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI06990325
N° MFR880-12R1-DMS-SS
Prix163.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
880-12R1-DMS-SS

Pignon fendu - Fracturé, 12 dents, 1.0000 po diamètre de diamètre, 5.8000 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI06990325
N° MFR880-12R1-DMS-SS
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
Prix163.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.8000 po
  • Alésage maximal
    1.0000 po
  • Pas Diamètre  
    5.8000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériau de la bride
    Polyamide renforcé
  • Matériau du concentrateur
    Polyamide renforcé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166190088
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • CUP_NON
    726166190088

Aperçu

Description du fabricant
880-12R1-DMS-SS PDM ET PIGNONS DE CHAÎNE