Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur21
- Orifice produitSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Hauteur totale0
- Diamètre de la coquille3-1/4"
Détails
- Capacité de l’accumulateur2 PT
- Certification du paysUSA
- Pression de fonctionnement maximale5000
- Position de montageVertical
- RéparableRéparable
- Matériau du jointNBR
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNORME INDUSTRIELLE
Aperçu
- - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles