Motion
BRAS DE FIXATION 00051141283692 - PONCEUSE À COURROIE MINCE

3M
00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER

3M™ Bras de fixation de ponceuse à courroie pour lime, mince 28369, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI06996001
N° MFR00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER
Prix112.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER

3M™ Bras de fixation de ponceuse à courroie pour lime, mince 28369, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI06996001
N° MFR00051141283692 ATTACHMENT ARM - THIN FILE BELT SANDER
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
Prix112.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.09 po
  • Longueur totale
    6.02 po
  • Largeur totale
    6.02 po
  • Poids
    0.308 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283692
  • CUP_NON
    00051141283692

Aperçu

Description du fabricant
00051141283692 BRAS DE FIXATION - MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Travaillez dans des endroits difficiles d’accès avec puissance et efficacité
  • Meuler et mélanger sur la roue de contact du bras ou la surface dure de la plaque
  • Finir et polir le jeu de la courroie dans la section ouverte du bras
  • Construction de haute qualité
  • La fixation simple à la ponceuse à courroie pour lime 3M™ permet de changer de bras rapidement et facilement