Motion
00051141283791 1/2X7X185 MATÉRIAU DE TAMPON DE PLATEAU - DUR

3M
00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD

3M™ Matériau du plateau de la ponceuse à courroie pour lime 28379, 1/2 po x 7 po x 1/8 po rigide, 10 par sac 1 sac par caisse
N° D’ARTICLE MI06996006
N° MFR00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD
Prix12.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD

3M™ Matériau du plateau de la ponceuse à courroie pour lime 28379, 1/2 po x 7 po x 1/8 po rigide, 10 par sac 1 sac par caisse
N° D’ARTICLE MI06996006
N° MFR00051141283791 1/2X7X185 PLATEN PAD MATERIAL - HARD
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
Prix12.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.27 po
  • Longueur totale
    7.28 po
  • Largeur totale
    3.54 po
  • Poids
    0.228 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283791
  • CUP_NON
    00051141283791

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE PLATEAU 00051141283791 1/2X7X185
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un soutien ferme de la courroie pour le meulage et le mélange
  • Matériau robuste et résistant à l’usure qui fait passer les courroies en douceur pour une résistance minimale
  • Disponible dans une gamme de densités et d’épaisseurs pour s’adapter à toutes les applications
  • La fixation PSA facilite le retrait et le remplacement des tampons
  • Peut être coupé pour s’adapter à toutes les tailles de bras de ceinture