Motion
ES6X2PHN
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI06997581
N° MFRES6X2PHN
Prix33.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI06997581
N° MFRES6X2PHN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    7-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    4-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Application
    Chariots, plateformes de vente au détail et chariots de bois d’œuvre, chariots d’atelier, boîtes à outils, chariots d’entrepôt et camions, conteneurs à déchets
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
ES6X2PHN 6X2 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE