Motion
8941075451
Meuleuse d’angle d’air 4.5 po (115 mm), 1.13 HP / 840 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997933
N° MFR8941075451
Prix431.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle d’air 4.5 po (115 mm), 1.13 HP / 840 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997933
N° MFR8941075451

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix431.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    40 pcm
  • Puissance
    1.13 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451791063
  • Matériel
    Aluminium, surmanchette en composite

Aperçu

Description du fabricant
CP7545C MEULEUSE ANGULAIRE DE 4.5 PO
  • Haute durabilité grâce à ses engrenages biseautés de haute qualité et à son moteur régi
  • Haute sécurité grâce à sa robuste protection rotative réglable sans clé en acier et son levier de sécurité CP
  • Poignée en composite Streamline (droite ou gauche) et poignée en composite pour un meilleur confort de l’opérateur
  • Échappement arrière (tuyau d’échappement inclus)
  • Entrée d'air pivotante à 360 degrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté