Motion
07660701975

NORTON ABRASIVES
07660701975

Norton - Diamètre du disque de 9 po, matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, poids X Matériau de support en coton, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06998749
N° MFR07660701975
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660701975

Norton - Diamètre du disque de 9 po, matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, poids X Matériau de support en coton, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06998749
N° MFR07660701975
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Diamètre
    9 po
  • Disque Diamètre  
    9 po
  • Diamètre extérieur
    9 po
  • Diamètre total
    9 po
  • Diamètre du tampon
    9 po
  • Taille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en tissu enduit, Disques
  • Application
    Mélange, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de montage arrière
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériel de contact
    Aluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone souples, bois souples
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de disque
    Disque PSA en tissu
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6805.10
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    07660701975
  • Numéro CUP du fabricant
    076607019752
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone souples, bois souples
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    2
  • Changement rapide
    TR (type III)
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium

Aperçu

Description du fabricant
07660701975 9 X NH DISC PSA C80 R228
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un excellent taux de coupe initial
  • L’endos en coton durable de poids X fait de ces disques un bon mélange de flexibilité et de vie
  • L’endos en coton offre une bonne résistance à la chaleur
  • Bon choix constant pour le mélange et le ponçage de grains grossiers dans les applications aléatoires de ponceuse orbitale
  • l’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait