Spécifications
Détails
- GradeGrain fin
- Numéro de grain150
- Quantité du colis250
- CUP_NON63642552869
Aperçu
- Très flexible; abrasif au carbure de silicium pour le ponçage des apprêts, des scellants et entre les couches sur les meubles et les armoires
- L’endos en mousse permet une distribution optimale de la pression pour empêcher le ponçage à travers les surfaces
- Peut être utilisé humide ou sec
- Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable
- Facile à utiliser, peut être plié sans se fissurer