Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Couleur du cadreCamouflage
- Couleur de la lentilleBronze
- Numéro CUP du fabricant761445018585
- Gamme de produitsV30 Nemesis
- CUP_NON761445018585
Aperçu
- Conception sportive, flexible et légère certifiée conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Conception brevetée du bec FLEX-DRY* avec stries intégrées pour détourner la sueur
- Chaque paire comprend un cordon pour réduire le risque de dommages lorsqu’elle n’est pas portée
- Les verres en bronze permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéal pour une utilisation à l’intérieur
- Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
- Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3