Motion
V5S2.EJ 1
Robinet à bille - 1.0000 po à orifice, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07001331
N° MFRV5S2.EJ 1
Prix760.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 1.0000 po à orifice, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07001331
N° MFRV5S2.EJ 1
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
Prix760.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po
  • Taille de la vanne
    1.0000 po

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Connexions d’extrémité
    Bride ANSI 150
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Levier
  • Type de montage
    Bride
  • Nombre de ports
    2
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne à bride
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    V5S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    150 ANSI à bride
  • Type
    Vanne à bride
  • CUP_NON
    649848061783

Aperçu

Description du fabricant
V5S2.EJ 1SS VANNE À BILLE À BRIDE
  • Utilisé dans les centrales électriques, les usines de raffinage chimique et pétrolier et les applications industrielles générales
  • Port complet
  • -4°F à 392°F
  • 150 Connexions à bride ANSI B16.10
  • Corps en acier inoxydable deux pièces (A351-CF8M)
  • Bille et tige solides en acier inoxydable
  • Dispositif antistatique, essai au feu selon API 607
  • Poignée verrouillable et coussinet de montage direct ISO
  • Fabricant : Commandes DynaQuip