Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8130 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Anneau intérieur Largeur0.5000 po
- Mauvais alignement Angle9.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.3900 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Poids0.065 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale19875 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022258