Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po
- Mauvais alignement Angle11 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.3440 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Poids0.039 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale12900 lbf
- SérieAIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029002250