Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.5620 po
- Mauvais alignement Angle11 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Poids0.079 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale21291 lbf
- SérieAIB
- Type de roulementRadial