Motion
MHFL6
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07002636
N° MFRMHFL6
Prix25.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07002636
N° MFRMHFL6
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
Prix25.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    9 mm
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x 1.0
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    23535 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MHF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990016577

Aperçu

Description du fabricant
MHFL6 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement