Motion
VXM05122
Moteur à usage général antidéflagrant - 3/4 hp / 1 hp, 3600 tr/min / 3000 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, 50/60 Hz, 3450 tr/min / 2850 tr/min Base, Face en C / Montage sans pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003886
N° MFRVXM05122
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général antidéflagrant - 3/4 hp / 1 hp, 3600 tr/min / 3000 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, 50/60 Hz, 3450 tr/min / 2850 tr/min Base, Face en C / Montage sans pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003886
N° MFRVXM05122
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    14.22 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    32 lb

Details

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min / 2850 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp / 1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    L
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp / 1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Numéro de pièce du moteur remplacé
    VEM7013
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min / 3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • CUP_NON
    781568822906

Aperçu

Description du fabricant
VEM7013 1//.75HP 3450//2850RPM 3PH MTR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif