Motion
SB201-8
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1/2 po, diamètre extérieur 1.5782 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07005693
N° MFRSB201-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1/2 po, diamètre extérieur 1.5782 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07005693
N° MFRSB201-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4688 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5782 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1015 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
SHU SS SB201-8 1/2 PO SS ROULEMENT À INSERT EN ACIER INOXYDABLE