Motion
Y24
Rouleau à fourche cylindrique - 3/4 po de diamètre, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07009017
N° MFRY24
Prix35.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 3/4 po de diamètre, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07009017
N° MFRY24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    3/4 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    637400008475
  • Qualité du matériel
    52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3930 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400008475

Aperçu

Description du fabricant
Y 24 CHAMP DE CROCHET
  • Destiné principalement aux applications où les conditions de chargement dépassent les capacités des suiveurs de came de type goujon ou où un montage de chape est souhaité
  • Le montage de la manille offre un support des deux côtés du suiveur de came et permet l’utilisation d’une goupille haute résistance
  • Disponible avec et sans joints, et avec anneaux extérieurs couronnés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer