Motion
61463695916

NORTON ABRASIVES
61463695916

Meule de grille 1 1150M de type H-656 39C100-G8VK fabriquée sur commande – Numéro de grain : 100, diamètre de la roue : 20 po
N° D’ARTICLE MI07010930
N° MFR61463695916
Prix3,656.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463695916

Meule de grille 1 1150M de type H-656 39C100-G8VK fabriquée sur commande – Numéro de grain : 100, diamètre de la roue : 20 po
N° D’ARTICLE MI07010930
N° MFR61463695916
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
Prix3,656.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/4 po

Détails

  • Numéro de grain
    100
  • Numéro CUP du fabricant
    61463695916
  • Matériel
    Carbure de silicone
  • Dureté des roues
    L
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
ROUE VÉRIN 61463695916 ST (H-656)
  • Fait sur commande
  • Délai d’approvisionnement = 45 jours ouvrables

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté