Motion
02-182069
FAR1-10-H-0 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI07011509
N° MFR02-182069
Prix188.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FAR1-10-H-0 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI07011509
N° MFR02-182069
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
Prix188.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1 l/min
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Bouton calibré avec contre-écrou
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression différentielle
    14 bars
  • Débit réglé en usine
    18.9 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    310 bars
  • Température de fonctionnement min.
    104 °F
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Pression compensée par un débit inversé libre
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en acier - 68-75 Nm, boîtier en aluminium - 47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
FAR1-10-H-0 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact