Motion
P488M20TL

TB WOODS
P488M20TL

Pignon à courroie HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 48 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI07012345
N° MFRP488M20TL
Prix730.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P488M20TL

Pignon à courroie HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 48 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI07012345
N° MFRP488M20TL
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
Votre prix730.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-15/16 po
  • Largeur de la face
    1.13 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.76 po
  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre du moyeu
    8.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.44 po
  • Diamètre extérieur
    4.3600 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    4.812 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Numéro CUP du fabricant
    698672580366
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    48
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672126427

Aperçu

Description du fabricant
P48-8M-20 TL2012