Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Alésage Diamètre1 po à 3-1/8 po
- Largeur de la face5.25 po
- Bride extérieure Diamètre6.91 po
- Diamètre du pas7.018 po
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFL
- Numéro CUP du fabricant698672592499
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents40
- Construction de la poulieSimple